SIEMENS - Caja plástico parte superior amarillo 1 punto mando plástico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 1
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa - Plástico
Diámetro de aberturas - 22.3 mm
Cubierta de receptáculo, color - Amarillo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1801-0AA00-0AC2
Ref.Sonepar
306626
EAN
4011209968288
Número de posiciones de comando:
1
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa:
Plástico
Diámetro de aberturas:
22.3 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Amarillo
Grado de protección (IP):
IP67/IP69K
Grado de protección (NEMA):
13
Anchura:
85 mm
Altura:
85 mm
Profundidad:
112.5 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


