SIEMENS - Caja redonda 1NC/1NO 22mm metal amarillo rojo - 3SU1851-2NG00-2AA2

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Caja redonda 1NC/1NO 22mm metal amarillo rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Número de pulsadores - 1

  • Número de luces indicadoras - 0

  • Número de conmutadores por llave - 0

  • Número de conmutadores de selector - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1851-2NG00-2AA2

Ref.Sonepar

762318

EAN

4011209970335

Número de posiciones de comando:

1

Número de pulsadores:

1

Número de luces indicadoras:

0

Número de conmutadores por llave:

0

Número de conmutadores de selector:

0

Número de pulsadores de seta:

0

Apto para parada de emergencia:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

5...500 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

5...500 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

5...500 V

Cubierta de receptáculo, color:

Amarillo

Material de la carcasa:

Metal

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Grado de protección (IP):

IP67/IP69K

Caja para aparatos de mando 22 mm, redondo, material de la caja metal, parte superior de la caja en amarillo, 1 punto de mando de metal, punto de mando central, A=pulsador de puño de PARADA DE EMERGENCIA, rojo, enclavamiento positivo, desenclavamiento por tracción, 1NC, 1 NA, bornes de tornillo, fijación en la base.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS