SIEMENS - Calefactor sin termostato 120-240V 50W - 8MR2131-4A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de potencia - 50 W
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 120...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 120...240 V
Tensión de funcionamiento con CC - 120...240 V
Tipo de tensión - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8MR2131-4A
Ref.Sonepar
799333
EAN
4019169675055
Tasa de potencia:
50 W
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
120...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
120...240 V
Tensión de funcionamiento con CC:
120...240 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Con ventilador:
no
Con controlador de temperatura para habitación:
no
Energía de calentamiento continua a 10 °C:
-99999 W
Anchura:
60 mm
Altura:
110 mm
Profundidad:
90 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


