SIEMENS - Carcasa AS-Interface para dispositivos de comando 22mm, redondo, EMBUERA PARADA botón rojo de setas, 40mm - 3SU1851-0NB10-4GC2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 1
Número de pulsadores - 0
Número de luces indicadoras - 0
Número de conmutadores por llave - 0
Número de conmutadores de selector - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1851-0NB10-4GC2
Ref.Sonepar
546838
EAN
4011209970373
Número de posiciones de comando:
1
Número de pulsadores:
0
Número de luces indicadoras:
0
Número de conmutadores por llave:
0
Número de conmutadores de selector:
0
Número de pulsadores de seta:
1
Apto para parada de emergencia:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
5...500 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
5...500 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
5...500 V
Cubierta de receptáculo, color:
Amarillo
Material de la carcasa:
Metal
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
2
Número de contactos de inversión:
0
Grado de protección (IP):
IP67/IP69K
Grado de protección (NEMA):
13
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


