SIEMENS - Cartucho fusible cilíndrico 1x38mm 900V 16A GPV

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cartucho fusible cilíndrico 1x38mm 900V 16A GPV

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño - 10x38 mm

  • Corriente asignada - 16 A

  • Tipo de tensión - CC

  • Categoría de utilización - Otros

  • Frecuencia de funcionamiento nominal - 45...62 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NW6005-4

Ref.Sonepar

753105

EAN

4001869415949

Tamaño:

10x38 mm

Corriente asignada:

16 A

Tipo de tensión:

CC

Categoría de utilización:

Otros

Frecuencia de funcionamiento nominal:

45...62 Hz

Curva de disparo:

Otros

Cartucho fusible cilíndrico 1 x 38 mm 900V 16A GPV para aplicaciones fotovoltaicas.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS