SIEMENS - Cartucho fusible cilíndrico 1x38mm 900V 4A GPV - 3NW6004-4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño - 10x38 mm
Tipo de tensión - CC
Categoría de utilización - Otros
Frecuencia de funcionamiento nominal - 45...62 Hz
Curva de disparo - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NW6004-4
Ref.Sonepar
790973
EAN
4001869415895
Tamaño:
10x38 mm
Tipo de tensión:
CC
Categoría de utilización:
Otros
Frecuencia de funcionamiento nominal:
45...62 Hz
Curva de disparo:
Otros
Cartucho fusible cilíndrico 1 x 38 mm 900V 4A GPV para aplicaciones fotovoltaicas.


