SIEMENS - Cartucho fusible cilíndrico AR 50A 660V CA 700V CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño - 14x51 mm
Corriente asignada - 50 A
Tipo de tensión - CA
Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)
Frecuencia de funcionamiento nominal - 45...62 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NC1450
Ref.Sonepar
545045
EAN
4011209570085
Tamaño:
14x51 mm
Corriente asignada:
50 A
Tipo de tensión:
CA
Categoría de utilización:
aR (protección suplementaria de semiconductores)
Frecuencia de funcionamiento nominal:
45...62 Hz
Curva de disparo:
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


