SIEMENS - Cartucho fusible cilíndrico SITOR AR 32A 600V CA 400V DC - 3NC1032
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño - 10x38 mm
Corriente asignada - 32 A
Tipo de tensión - CA
Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)
Frecuencia de funcionamiento nominal - 45...62 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NC1032
Ref.Sonepar
545040
EAN
4011209569942
Tamaño:
10x38 mm
Corriente asignada:
32 A
Tipo de tensión:
CA
Categoría de utilización:
aR (protección suplementaria de semiconductores)
Frecuencia de funcionamiento nominal:
45...62 Hz
Curva de disparo:
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


