SIEMENS - Cartucho fusible cilíndrico SITOR AR 3A 600V CA 400V CC - 3NC1003

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cartucho fusible cilíndrico SITOR AR 3A 600V CA 400V CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño - 10x38 mm

  • Tipo de tensión - CA

  • Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)

  • Frecuencia de funcionamiento nominal - 45...62 Hz

  • Curva de disparo - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NC1003

Ref.Sonepar

790505

EAN

4011209569867

Tamaño:

10x38 mm

Tipo de tensión:

CA

Categoría de utilización:

aR (protección suplementaria de semiconductores)

Frecuencia de funcionamiento nominal:

45...62 Hz

Curva de disparo:

Otros

Cartucho fusible cilíndrico SITOR, 10x38 mm, 3 A, aR, Un AC: 600 V, Un DC: 700 V, DC según UL.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS