SIEMENS - Cartucho fusible cilíndrico SITOR AR 80A - 3NC2280

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cartucho fusible cilíndrico SITOR AR 80A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño - 22x58 mm

  • Tipo de tensión - CA

  • Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)

  • Frecuencia de funcionamiento nominal - 45...62 Hz

  • Curva de disparo - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NC2280

Ref.Sonepar

790532

EAN

4011209570153

Tamaño:

22x58 mm

Tipo de tensión:

CA

Categoría de utilización:

aR (protección suplementaria de semiconductores)

Frecuencia de funcionamiento nominal:

45...62 Hz

Curva de disparo:

Otros

Cartucho fusible cilíndrico SITOR, 22x58 mm, 80 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V, DC según UL.