SIEMENS - Cartucho fusible cilíndrico SITOR AR percutor 100A 690V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño - 22x58 mm
Corriente asignada - 100 A
Tipo de tensión - CA
Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)
Frecuencia de funcionamiento nominal - 45...62 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NC2200-5
Ref.Sonepar
545047
EAN
4011209629134
Tamaño:
22x58 mm
Corriente asignada:
100 A
Tipo de tensión:
CA
Categoría de utilización:
aR (protección suplementaria de semiconductores)
Frecuencia de funcionamiento nominal:
45...62 Hz
Curva de disparo:
Otros
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
16 W
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


