SIEMENS - Cartucho fusible cilíndrico SITOR AR percutor 40A 690V - 3NC2240-5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño - 22x58 mm
Corriente asignada - 40 A
Tipo de tensión - CA
Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)
Frecuencia de funcionamiento nominal - 45...62 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NC2240-5
Ref.Sonepar
580967
EAN
4011209629097
Tamaño:
22x58 mm
Corriente asignada:
40 A
Tipo de tensión:
CA
Categoría de utilización:
aR (protección suplementaria de semiconductores)
Frecuencia de funcionamiento nominal:
45...62 Hz
Curva de disparo:
Otros
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
9 W
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


