SIEMENS - Cartucho fusible clase CC 248-4 0,6A CA 10,3x38,1mm - 3NW1006-0HG

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cartucho fusible clase CC 248-4 0,6A CA 10,3x38,1mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño - Otros

  • Corriente asignada - 0.6 A

  • Tipo de tensión - CA

  • Categoría de utilización - Otros

  • Frecuencia de funcionamiento nominal - 50...60 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NW1006-0HG

Ref.Sonepar

790803

EAN

4001869333649

Tamaño:

Otros

Corriente asignada:

0.6 A

Tipo de tensión:

CA

Categoría de utilización:

Otros

Frecuencia de funcionamiento nominal:

50...60 Hz

Curva de disparo:

Otros

Cartucho fusible cilíndrico SENTRON clase CC, 0,6 A, lento, Un AC: 600 V. No para uso en UE.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS