SIEMENS - Cartucho fusible clase CC 248-4 20A CA 10,3x38,1mm

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cartucho fusible clase CC 248-4 20A CA 10,3x38,1mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño - Otros

  • Corriente asignada - 20 A

  • Tipo de tensión - CA

  • Categoría de utilización - Otros

  • Frecuencia de funcionamiento nominal - 50...60 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NW1200-0HG

Ref.Sonepar

790812

EAN

4001869333779

Tamaño:

Otros

Corriente asignada:

20 A

Tipo de tensión:

CA

Categoría de utilización:

Otros

Frecuencia de funcionamiento nominal:

50...60 Hz

Curva de disparo:

Otros

Cartucho fusible cilíndrico SENTRON clase CC, 20 A, lento, Un AC: 600 V. No para uso en UE.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS