SIEMENS - Cartucho fusible DIAZED 750 V, protección de instalaciones ferroviarias con corriente continua, característica rápido - 5SD607
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente asignada - 25 A
Tasa de voltaje - 750 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SD607
Ref.Sonepar
1145814
EAN
8499216729089
Corriente asignada:
25 A
Tasa de voltaje:
750 V
elemento fusible DIAZED 750V protección de instalaciones ferroviarias con corriente continua Característica rápido tamaño DIII, E33, 25 A
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


