SIEMENS - CARTUCHO FUSIBLE NH CON OREJETAS CONDUCTORAS, 690 - 3ND2130

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - CARTUCHO FUSIBLE NH CON OREJETAS CONDUCTORAS,  690

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3ND2130

Ref.Sonepar

1168813

EAN

4001869268125

cartucho de fusibles NH, NH1, Entrada: 100 A, aM, Un AC: 690 V, indicador de fusión superior, orejetas energizadas Cartucho fusible NH SENTRON 3ND para la protección de aparato en circuitos eléctricos de motores.Los fusibles 3ND proporcionan una protección eficaz en caso de cortocircuito y son especialmente adecuados para utilizarse en circuitos eléctricos de motores gracias a su característica de desconexión lenta.Los cartuchos fusibles NH 3ND están disponibles de 6 A a 630 A y en los tamaños 000, 00, 0, 1, 2 y 3.Aparatos de maniobra para protección SENTRON: una elección segura. Ahora aún más inteligentes.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS