SIEMENS - CARTUCHO FUSIBLE NH CON OREJETAS CONDUCTORAS, 690 - 3ND2124
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - NH1
Tipo de tensión - CA
Corriente asignada - 80 A
Tasa tensión CA - 690 V
Categoría de utilización - aM (protección de equipos de conmutación)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3ND2124
Ref.Sonepar
778723
EAN
8499211248448
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
NH1
Tipo de tensión:
CA
Corriente asignada:
80 A
Tasa tensión CA:
690 V
Categoría de utilización:
aM (protección de equipos de conmutación)
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):
no
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
4.9 W
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


