SIEMENS - CARTUCHO FUSIBLE NH GL/GG CON OREJETA CONDUCTORA C - 3NA7252-6

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - CARTUCHO FUSIBLE NH GL/GG CON OREJETA CONDUCTORA C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NA7252-6

Ref.Sonepar

995601

EAN

4001869151571

cartucho de fusibles NH, NH2, Entrada: 315 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, indicador combinado, orejetas energizadas Cartucho fusible NH SENTRON 3NA7 para la protección selectiva de cables y distribuciones.El sistema de fusibles NH ofrece protección eficaz para personas, aparatos e instalaciones gracias a la desconexión segura en caso de sobrecarga y cortocircuito. Los indicadores de fusión combinados señalizan el disparo del fusible cambiando del color rojo al blanco de manera claramente perceptible.Los cartuchos fusibles NH están disponibles de 2 A a 1250 A y en los tamaños 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 y 4a. Las variantes con función de medida y comunicación en el tamaño 2, de 80 A a 315 A.Aparatos de maniobra para protección SENTRON: una elección segura. Ahora aún más inteligentes.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS