SIEMENS - CARTUCHO FUSIBLE NH, GL/GG, TAMAÑO 2, 80A, 500V, 50HZ ( ** ATENCION : PRECIO POR 1 UNIDAD Y CANTIDAD - 3NA3224

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - CARTUCHO FUSIBLE NH, GL/GG, TAMAÑO 2, 80A, 500V, 50HZ ( ** ATENCION : PRECIO POR 1 UNIDAD Y CANTIDAD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión - CA/CC

  • Corriente asignada - 80 A

  • Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)

  • Tipo de indicador de estado de fusible - Indicador del estado del fusible superior

  • Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NA3224

Ref.Sonepar

788416

EAN

4001869056135

Tipo de tensión:

CA/CC

Corriente asignada:

80 A

Categoría de utilización:

gG (protección de cables/protección de equipos)

Tipo de indicador de estado de fusible:

Indicador del estado del fusible superior

Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):

no

Cartucho de fusibles NH, NH2, entrada: 80 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, indicador de fusión superior, orejetas energizadas.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS