SIEMENS - Cartucho fusible PV 125A 1000VDC GPV tamaño 1 - 3NE1222-4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión - CC
Corriente asignada - 125 A
Tasa voltaje CC - 1000 V
Categoría de utilización - Otros
Tipo de indicador de estado de fusible - Indicador del estado del fusible superior
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NE1222-4
Ref.Sonepar
790556
EAN
4001869429519
Tipo de tensión:
CC
Corriente asignada:
125 A
Tasa voltaje CC:
1000 V
Categoría de utilización:
Otros
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):
no
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
26 W
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


