SIEMENS - Cartucho fusible SITOR AR 100A 660V CA/700V CC - 3NC2200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño - 22x58 mm
Corriente asignada - 100 A
Tipo de tensión - CA
Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)
Frecuencia de funcionamiento nominal - 45...62 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NC2200
Ref.Sonepar
545046
EAN
4011209570160
Tamaño:
22x58 mm
Corriente asignada:
100 A
Tipo de tensión:
CA
Categoría de utilización:
aR (protección suplementaria de semiconductores)
Frecuencia de funcionamiento nominal:
45...62 Hz
Curva de disparo:
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


