SIEMENS - Cartucho fusible SITOR AR 50A 660V CA/700V CC - 3NC2250

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cartucho fusible SITOR AR 50A 660V CA/700V CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño - 22x58 mm

  • Corriente asignada - 50 A

  • Tipo de tensión - CA

  • Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)

  • Frecuencia de funcionamiento nominal - 45...62 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NC2250

Ref.Sonepar

545048

EAN

4011209570139

Tamaño:

22x58 mm

Corriente asignada:

50 A

Tipo de tensión:

CA

Categoría de utilización:

aR (protección suplementaria de semiconductores)

Frecuencia de funcionamiento nominal:

45...62 Hz

Curva de disparo:

Otros

Cartucho fusible cilíndrico SITOR, 22x58 mm, 50 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V, DC según UL.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS