SIEMENS - Cartucho para señalización remoto 2,5A - 3NX1022
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
3NX1022
Ref.Sonepar
545105
EAN
4001869216591
inserto señalizador AC 690V/>9V Sistema de fusibles NH 3NA, 3ND para la protección selectiva de cables y distribuciones. El sistema de fusibles NH de Siemens, una parte importante del catálogo SENTRON de componentes de protección para instalaciones eléctricas, ofrece protección eficaz para personas, aparatos e instalaciones gracias a la desconexión segura en caso de sobrecarga y cortocircuito. En comparación con los automáticos magnetotérmicos, se alcanzan corrientes de cortocircuito más altas y al mismo tiempo una mejor limitación de laintensidad. El sistema de fusibles NH se caracteriza especialmente por: 1. Los indicadores de fusión combinados señalizan el disparo del fusible cambiando del color rojo al blanco de manera claramente perceptible. 2. Más seguridad en la sustitución gracias a orejetas aisladas. 3. Alta selectividad y costos reducidos. 4. Operación segura y duradera gracias a las cuchillas de contacto plateadas. 5. Los cartuchos fusibles de 2 A a 1250 A están disponibles en los tamaños 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 y 4a.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


