SIEMENS - Cerradura puerto SIMATIC NET RJ45 llave
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 11.7 mm
Altura - 15.6 mm
Profundidad - 32.2 mm
Número de polos - -99999
Temperatura ambiente - -20...60 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GK1901-1BB50-0AA0
Ref.Sonepar
449185
EAN
4019169855747
Anchura:
11.7 mm
Altura:
15.6 mm
Profundidad:
32.2 mm
Número de polos:
-99999
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Material de la carcasa:
Plástico
Temperatura de operación:
-20...60 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


