SIEMENS - Chapa de fondo embarrado principal abajo SIVACON S4 IP20 cerrado 1000x800mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Adecuado para cubiertas de tejado - no
Adecuado para el entarimado inferior - sí
Anchura - 1000 mm
Altura - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
61 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8PQ2301-8BA04
Ref.Sonepar
799684
EAN
4042948188187
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Adecuado para cubiertas de tejado:
no
Adecuado para el entarimado inferior:
sí
Anchura:
1000 mm
Altura:
1 mm
Profundidad:
800 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Tipo de superficie:
Galvanizado
Color:
Otros
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


