SIEMENS - Chapa de fondo embarrado principal abajo SIVACON S4 IP20 cerrado 800x800mm - 8PQ2308-8BA10

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Chapa de fondo embarrado principal abajo SIVACON S4 IP20 cerrado 800x800mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Adecuado para cubiertas de tejado - no

  • Adecuado para el entarimado inferior - sí

  • Anchura - 800 mm

  • Altura - 1 mm

  • Profundidad - 800 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8PQ2308-8BA10

Ref.Sonepar

799789

EAN

4042948188125

Adecuado para cubiertas de tejado:

no

Adecuado para el entarimado inferior:

sí

Anchura:

800 mm

Altura:

1 mm

Profundidad:

800 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

800 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

800 mm

Tipo de superficie:

Galvanizado

Color:

Otros

Con desaireación:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Con entrada de cable:

no

chapa de fondo embarrado principal: abajo, IP20, an: 800 mm, p: 800 mm

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS