SIEMENS - Chapa de fondo SIVACON S4 IP55 cerrado 350x400mm

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Chapa de fondo SIVACON S4 IP55 cerrado 350x400mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Adecuado para cubiertas de tejado - no

  • Adecuado para el entarimado inferior - sí

  • Anchura - 350 mm

  • Altura - 1.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

23 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8PQ2300-4BA16

Ref.Sonepar

799674

EAN

4042948180204

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Adecuado para cubiertas de tejado:

no

Adecuado para el entarimado inferior:

sí

Anchura:

350 mm

Altura:

1.5 mm

Profundidad:

400 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

350 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

400 mm

Tipo de superficie:

Galvanizado

Color:

Otros

Con desaireación:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Con entrada de cable:

no

chapa de fondo IP55, an: 350 mm, p: 400 mm

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS