SIEMENS - Cierre superior ampliable IPX1 1000x400mm - 8PQ2301-4BA03

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cierre superior ampliable IPX1 1000x400mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Adecuado para cubiertas de tejado - sí

  • Adecuado para el entarimado inferior - no

  • Anchura - 1000 mm

  • Altura - 62 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

54 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8PQ2301-4BA03

Ref.Sonepar

799679

EAN

4042948168462

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Adecuado para cubiertas de tejado:

sí

Adecuado para el entarimado inferior:

no

Anchura:

1000 mm

Altura:

62 mm

Profundidad:

400 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

1000 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

400 mm

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Verde

Número RAL:

5020

Con desaireación:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Con entrada de cable:

no

placa adicional para chapa de techo IPX1 an: 1000 mm, p: 400 mm

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS