SIEMENS - Cierre superior ciego Sivacon S4 1200x400 IP55

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cierre superior ciego Sivacon S4 1200x400 IP55

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Adecuado para cubiertas de tejado - sí

  • Adecuado para el entarimado inferior - no

  • Anchura - 1200 mm

  • Altura - 1.5 mm

  • Profundidad - 400 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8PQ2302-4BA01

Ref.Sonepar

799686

EAN

4042948168349

Adecuado para cubiertas de tejado:

sí

Adecuado para el entarimado inferior:

no

Anchura:

1200 mm

Altura:

1.5 mm

Profundidad:

400 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

1200 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

400 mm

Tipo de superficie:

Galvanizado

Color:

Otros

Con desaireación:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Con entrada de cable:

no

chapa de techo IP55, an: 1200 mm, p: 400 mm

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS