SIEMENS - Cierre superior ciego Sivacon S4 400x600 IP40

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cierre superior ciego Sivacon S4 400x600 IP40

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Adecuado para cubiertas de tejado - sí

  • Adecuado para el entarimado inferior - no

  • Anchura - 400 mm

  • Altura - 1.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

37 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8PQ2304-6BA02

Ref.Sonepar

799721

EAN

4042948161425

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Adecuado para cubiertas de tejado:

sí

Adecuado para el entarimado inferior:

no

Anchura:

400 mm

Altura:

1.5 mm

Profundidad:

600 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

400 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

600 mm

Tipo de superficie:

Galvanizado

Color:

Otros

Con desaireación:

sí

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Con entrada de cable:

no

chapa de techo IP40, an: 400 mm, p: 600 mm

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS