SIEMENS - CJ.AS-INTERFACE AP.MDO.22mm,RED.CJ.PLAST.PARTE SUP.AM.COLLAR PROT.1 PT.MDO.PLAST

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - CJ.AS-INTERFACE AP.MDO.22mm,RED.CJ.PLAST.PARTE SUP.AM.COLLAR PROT.1 PT.MDO.PLAST

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Número de pulsadores - 0

  • Número de luces indicadoras - 0

  • Número de conmutadores por llave - 0

  • Número de conmutadores de selector - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1801-0NB10-4HC2

Ref.Sonepar

798835

EAN

4011209970359

Número de posiciones de comando:

1

Número de pulsadores:

0

Número de luces indicadoras:

0

Número de conmutadores por llave:

0

Número de conmutadores de selector:

0

Número de pulsadores de seta:

1

Apto para parada de emergencia:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

5...500 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

5...500 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

5...500 V

Cubierta de receptáculo, color:

Amarillo

Material de la carcasa:

Plástico

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

2

Número de contactos de inversión:

0

Grado de protección (IP):

IP67/IP69K

Caja AS-Interface para aparatos de mando 22 mm, redondo, caja de plástico, parte superior de la caja en amarillo, con collar de protección, 1 punto de mando de plástico, A=pulsador de seta de PARADA DE EMERGENCIA color rojo 40 mm, desenclavamiento por giro, 1NC, 1NC, bornes de resorte, fijación en base, conexión por perforación del aislamiento arriba

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS