SIEMENS - CJ.MBLE.TENUE 1000 2 CJN.+LAV.IZQ.STONEX

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - CJ.MBLE.TENUE 1000 2 CJN.+LAV.IZQ.STONEX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3LD5420-0TL13

Ref.Sonepar

1037181

EAN

4001869575810

SENTRON, interruptor-seccionador 3LD5 UL, interruptor de parada de emergencia, 4 polos, aprobado según UL 489, UL 60947-4-1 e IEC 60947-3, UL: 100 A, SCCR 65 kA a 480 V AC, potencia de empleo a 480 V AC trifás.: 60 hp, IEC: 100 A, potencia de empleo con 23 A AC a 400 V: 45 kW, con fijación frontal: accionamiento giratorio, rojo/amarillo, fijación con 4 taladros de la maneta, incl. tapa cubrebornes en el lado de alimentación

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS