SIEMENS - CLIENTE IWLAN, SCALANCE WUB762-1 IFEATRURES, 1 RADIO, 1 CONEXIÓN R-SMA PARA ANTENA, SOPORTE IFEATURE

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - CLIENTE IWLAN, SCALANCE WUB762-1 IFEATRURES, 1 RADIO, 1 CONEXIÓN R-SMA PARA ANTENA, SOPORTE IFEATURE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK5762-1AJ00-2AA0

Ref.Sonepar

1228591

EAN

4047623061113

cliente IWLAN, SCALANCE WUB762-1 iFeatures, 1 radio, 1 conexión R-SMA para antena, soporte iFeatures IEEE 802.11ax, 2,4/5 GHz, velocidad de transferencia de datos bruta 601 Mbits/s, 1 RJ45 máx. 1000 Mbits/s, 24 V DC, bloque de bornes, IP20, 0 ... +55 °C, , ¡Observar las homologaciones nacionales! ID CERT: ELAX-W1-RJ-E1, volumen de suministro: consignas de seguridad alemán/inglés, 1 bloque de bornes, para uso fuera de EE. UU./Israel Cliente IWLAN, SCALANCE WUB762-1, iFeatures, 1 radio, 1 conexión de antena R-SMA, soporte de iFeatures IEEE 802.11ax, 2,4/5 GHz, velocidad de transferencia de datos bruta 601 Mbits/s, 1 RJ45 máx. 1000 Mbits/s, 24 V DC, bloque de bornes, IP20, 0 ... +55 °C, WPAX, ¡observar las homologaciones nacionales! ID CERT: ELN-XX-XX-XX, volumen de suministro: consignas de seguridad alemán/inglés, 1 bloque de bornes, para uso fuera de EE. UU./Israel

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS