SIEMENS - COLUMNA DE SEÑALIZACIÓN, UNIDAD COMPLETA, ELEMENTO DE CONEXIÓN PARA MONTAJE EN TUBERÍA TUBO 250 MM, - 8WD4421-0GA05-0AG0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - COLUMNA DE SEÑALIZACIÓN, UNIDAD COMPLETA, ELEMENTO DE CONEXIÓN PARA MONTAJE EN TUBERÍA TUBO 250 MM,

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Otros

  • Diámetro exterior - 70 mm

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - -99999...-99999 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - -99999...-99999 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8WD4421-0GA05-0AG0

Ref.Sonepar

800596

EAN

4047621064390

Color:

Otros

Diámetro exterior:

70 mm

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

-99999...-99999 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

Tensión de funcionamiento con CC:

-99999...-99999 V

Tipo de lámpara:

Ninguno

Receptáculo de color:

Otros

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

Otros

Columna de señalización, unidad completa, elemento de conexión para montaje en tubería tubo 250 mm, pata, plástico Columnas de señalización SIRIUS 8WD: modulares y con conectividad, en diseño moderno.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS