SIEMENS - Columna señalización 8WD4 accesorio panel rotativo montaje tubo 25

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Columna señalización 8WD4 accesorio panel rotativo montaje tubo 25

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Otros

  • Diámetro exterior - -99999 mm

  • Tipo de lámpara - Ninguno

  • Receptáculo de color - Otros

  • Grado de protección (IP) - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8WD4408-0FA

Ref.Sonepar

331067

EAN

4011209542440

Color:

Otros

Diámetro exterior:

-99999 mm

Tipo de lámpara:

Ninguno

Receptáculo de color:

Otros

Grado de protección (IP):

Otros

Grado de protección (NEMA):

Otros

panel de inscripción, con material de fijación, para montaje en el tubo, accesorios para columnas de señalización, con diámetro de 50 mm y 70 mm Columnas de señalización SIRIUS 8WD: modulares y con conectividad, en diseño moderno.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS