SIEMENS - Columna señalización 8WD42 AC 24V conexión

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Columna señalización 8WD42 AC 24V conexión

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Circuito auxiliar del tipo de conexión - Conexión roscada

  • Montaje en tubo posible - sí

  • Montaje en soporte posible - no

  • Montaje en el suelo - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8WD4208-0AA

Ref.Sonepar

42009

EAN

4011209375314

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Montaje en tubo posible:

sí

Montaje en soporte posible:

no

Montaje en el suelo:

no

Color:

Negro

Apto para interfaz AS:

sí

Elemento de conexión con tapa para el montaje en tubo,en suelo y en ángulo, accesorios para columnas de señalización, con diámetro de 50 mm Columnas de señalización SIRIUS 8WD: modulares y con conectividad, en diseño moderno.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS