SIEMENS - Columna señalización 8WD42 AC 24V conexión - 8WD4208-0EH

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Columna señalización 8WD42 AC 24V conexión

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Otros

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - -99999...-99999 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - -99999...-99999 V

  • Ruido - -99999 dB

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8WD4208-0EH

Ref.Sonepar

800582

EAN

4011209378193

Color:

Otros

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

-99999...-99999 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

Tensión de funcionamiento con CC:

-99999...-99999 V

Ruido:

-99999 dB

Adaptador para montaje en un agujero, montaje sin pata ni tubo, con rosca M18, y tuerca de fijación, accesorios para columnas de señalización, con diámetro de 50 mm Columnas de señalización SIRIUS 8WD: modulares y con conectividad, en diseño moderno.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS