SIEMENS - Columna señalización 8WD42 AC 24V verde permanente - 8WD4200-1AC

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Columna señalización 8WD42 AC 24V verde permanente

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Luz continua

  • Color - Verde

  • Diámetro exterior - 50 mm

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 12...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 12...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8WD4200-1AC

Ref.Sonepar

41993

EAN

4011209375352

Función:

Luz continua

Color:

Verde

Diámetro exterior:

50 mm

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

12...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

12...230 V

Tensión de funcionamiento con CC:

12...230 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de lámpara:

Lámpara incandescente/LED

Grado de protección (IP):

IP54

Grado de protección (NEMA):

Otros

Elemento de luz permanente, verde, 12-230 V AC/DC, 50 mm Diámetro, zócalo BA 15d sin elemento de luz Elemento de luz permanente SIRIUS 8WD4 sin fuente luminosa para el montaje modular de columnas de señalización, p. ej., para dispositivos de alarma visuales o acústicos o para el control de secuencias complejas.Gracias al alto grado de protección, estos robustos aparatos son aptos para uso industrial y extremadamente resistentes a choques y vibraciones. El cierre de bayoneta seguro permite un fácil montaje y una rápida sustitución de los elementos luminosos.Además de una luz continua, se ofrecen también lámparas de destellos, intermitentes y de luz giratoria de distintos colores y tensiones, así como zumbadores y sirenas. Están disponibles en distintos diámetros, opcionalmente también con conectividad a través de conexión a AS-Interface. Usando varios LED en un módulo de iluminación se obtiene una distribución óptima de la luz.Patas, tubos, escuadras, lámparas incandescentes, LED y adaptadores de tubo disponibles como accesorios.Columnas de señalización SIRIUS 8WD: modulares y con conectividad, en diseño moderno.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS