SIEMENS - Columna señalización elemento FLASH 24V DC amarillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Columna señalización elemento FLASH 24V DC amarillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Linterna

  • Color - Amarillo

  • Diámetro exterior - 50 mm

  • Tipo de tensión - CC

  • Tipo de lámpara - LED

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8WD4220-0CD

Ref.Sonepar

331060

EAN

4011209919952

Función:

Linterna

Color:

Amarillo

Diámetro exterior:

50 mm

Tipo de tensión:

CC

Tipo de lámpara:

LED

Receptáculo de color:

Otros

Grado de protección (IP):

IP54

Grado de protección (NEMA):

Otros

elemento de luz de flash, amarillo, DC 24 V, diámetro 50 mm Elemento de luz de flash SIRIUS 8WD4 incl. fuente luminosa para el montaje modular de columnas de señalización, p. ej., para dispositivos de alarma visuales o acústicos o para el control de secuencias complejas.Gracias al alto grado de protección, estos robustos aparatos son aptos para uso industrial y extremadamente resistentes a choques y vibraciones. El cierre de bayoneta seguro permite un fácil montaje y una rápida sustitución de los elementos luminosos.Además de una luz continua, se ofrecen también lámparas de destellos, intermitentes y de luz giratoria de distintos colores y tensiones, así como zumbadores y sirenas. Están disponibles en distintos diámetros, opcionalmente también con conectividad a través de conexión a AS-Interface. Usando varios LED en un módulo de iluminación se obtiene una distribución óptima de la luz.Patas, tubos, escuadras, lámparas incandescentes, LED y adaptadores de tubo disponibles como accesorios.Columnas de señalización SIRIUS 8WD: modulares y con conectividad, en diseño moderno.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS