SIEMENS - Columna señalización elemento FLASH 24VDC transparente

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Columna señalización elemento FLASH 24VDC transparente

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Linterna

  • Color - Incoloro

  • Diámetro exterior - 70 mm

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 24...24 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8WD4420-0CE

Ref.Sonepar

196224

EAN

4011209497092

Función:

Linterna

Color:

Incoloro

Diámetro exterior:

70 mm

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

24...24 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CC:

24...24 V

Tipo de tensión:

CC

Tipo de lámpara:

Xenon

Receptáculo de color:

Otros

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

Otros

elemento de luz de flash, c. electrónica de flash incorporada, transparente, DC 24 V, 70 mm de diámetro Elemento de luz de flash SIRIUS 8WD4 incl. fuente luminosa para el montaje modular de columnas de señalización, p. ej., para dispositivos de alarma visuales o acústicos o para el control de secuencias complejas.Gracias al alto grado de protección, estos robustos aparatos son aptos para uso industrial y extremadamente resistentes a choques y vibraciones. El cierre de bayoneta seguro permite un fácil montaje y una rápida sustitución de los elementos luminosos.Patas, tubos, escuadras, lámparas incandescentes, LED y adaptadores de tubo disponibles como accesorios.Columnas de señalización SIRIUS 8WD: modulares y con conectividad, en diseño moderno.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS