SIEMENS - Columna señalización elemento luz intermitente led 230V amarillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Luz parpadeante
Color - Amarillo
Diámetro exterior - 70 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8WD4450-5BD
Ref.Sonepar
162925
EAN
4011209902428
Función:
Luz parpadeante
Color:
Amarillo
Diámetro exterior:
70 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
230...230 V
Tipo de tensión:
CA
Tipo de lámpara:
LED
Receptáculo de color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


