SIEMENS - Columna señalización elemento luz intermitente led 230V rojo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Columna señalización elemento luz intermitente led 230V rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Luz parpadeante

  • Color - Rojo

  • Diámetro exterior - 70 mm

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8WD4450-5BB

Ref.Sonepar

547047

EAN

4011209902404

Función:

Luz parpadeante

Color:

Rojo

Diámetro exterior:

70 mm

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...230 V

Tipo de tensión:

CA

Tipo de lámpara:

LED

Receptáculo de color:

Rojo

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

Otros

elemento de luz intermitente, con LED integrado, rojo, AC 230 V, 70 mm de diámetro Elemento de luz intermitente SIRIUS 8WD4 incl. fuente luminosa para el montaje modular de columnas de señalización, p. ej., para dispositivos de alarma visuales o acústicos o para el control de secuencias complejas.Gracias al alto grado de protección, estos robustos aparatos son aptos para uso industrial y extremadamente resistentes a choques y vibraciones. El cierre de bayoneta seguro permite un fácil montaje y una rápida sustitución de los elementos luminosos.Patas, tubos, escuadras, lámparas incandescentes, LED y adaptadores de tubo disponibles como accesorios.Columnas de señalización SIRIUS 8WD: modulares y con conectividad, en diseño moderno.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS