SIEMENS - COLUMNA SENALIZACION ELEMENTO LUZ INTERMITENTE LED VERDE, 230V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro exterior - 70 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8WD4450-5BC
Ref.Sonepar
830446
EAN
4011209902411
Diámetro exterior:
70 mm
elemento de luz intermitente, con LED integrado, verde, AC 230 V, 70 mm de diámetro Elemento de luz intermitente SIRIUS 8WD4 incl. fuente luminosa para el montaje modular de columnas de señalización, p. ej., para dispositivos de alarma visuales o acústicos o para el control de secuencias complejas.Gracias al alto grado de protección, estos robustos aparatos son aptos para uso industrial y extremadamente resistentes a choques y vibraciones. El cierre de bayoneta seguro permite un fácil montaje y una rápida sustitución de los elementos luminosos.Patas, tubos, escuadras, lámparas incandescentes, LED y adaptadores de tubo disponibles como accesorios.Columnas de señalización SIRIUS 8WD: modulares y con conectividad, en diseño moderno.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


