SIEMENS - Columna señalización elemento luz permanente led 24V AC/DC transparente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Luz continua
Color - Incoloro
Diámetro exterior - 70 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 24...24 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8WD4420-5AE
Ref.Sonepar
100791
EAN
4011209497245
Función:
Luz continua
Color:
Incoloro
Diámetro exterior:
70 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CC:
24...24 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de lámpara:
LED
Receptáculo de color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


