SIEMENS - Columna señalización elemento sirena 24VDC

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Columna señalización elemento sirena 24VDC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Tono continuo/tono de impulsos

  • Diámetro exterior - 70 mm

  • Color - Negro

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 24...24 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8WD4420-0EA

Ref.Sonepar

142853

EAN

4011209497450

Función:

Tono continuo/tono de impulsos

Diámetro exterior:

70 mm

Color:

Negro

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

24...24 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

24...24 V

Tensión de funcionamiento con CC:

24...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tono ajustable:

Grado de protección (IP):

IP65

Ruido:

105 dB

Elemento de sirena, sonido continuo / sonido alternante, negro, 24 V AC/DC, 95 - 105 dB, IP65, 70 mm de diámetro Elemento de sirena SIRIUS 8WD4 para el montaje modular de columnas de señalización, p. ej., para dispositivos de alarma visuales o acústicos o para el control de secuencias complejas.Gracias al alto grado de protección, estos robustos aparatos son aptos para uso industrial y extremadamente resistentes a choques y vibraciones. El cierre de bayoneta seguro permite un fácil montaje y una rápida sustitución de los elementos acústicos. Es posible regular el tono y el volumen de los elementos acústicos.Patas, tubos, escuadras, lámparas incandescentes, LED y adaptadores de tubo disponibles como accesorios.Columnas de señalización SIRIUS 8WD: modulares y con conectividad, en diseño moderno.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS