SIEMENS - Columna señalización montaje PSO/ángulo incluido tapa/Junta

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Columna señalización montaje PSO/ángulo incluido tapa/Junta

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Circuito auxiliar del tipo de conexión - Conexión roscada

  • Montaje en tubo posible - no

  • Montaje en soporte posible - no

  • Montaje en el suelo - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8WD4408-0AB

Ref.Sonepar

195505

EAN

4011209498471

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Montaje en tubo posible:

no

Montaje en soporte posible:

no

Montaje en el suelo:

no

Color:

Negro

Apto para interfaz AS:

no

elemento de conexión, con tapa de cierre, negro, para montaje en suelo/ángulo, con conexión de tornillo, Columnas de señalización SIRIUS 8WD: modulares y con conectividad, en diseño moderno.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS