SIEMENS - Columna señalización permanente azul 12..240V AC/DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Luz continua
Color - Azul
Diámetro exterior - 70 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 12...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 12...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8WD4400-1AF
Ref.Sonepar
287908
EAN
4011209496903
Función:
Luz continua
Color:
Azul
Diámetro exterior:
70 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
12...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
12...230 V
Tensión de funcionamiento con CC:
12...230 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de lámpara:
Lámpara incandescente/LED
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


