SIEMENS - COMBINACION CONTACTOR 3RA13 11kW 110V 50/60Hz CORRIENTE ALTERNA - 3RA2326-8XB30-1AG2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Contactor de inversión
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...110 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...110 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
258 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3RA2326-8XB30-1AG2
Ref.Sonepar
328634
EAN
4011209400368
Función:
Contactor de inversión
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
110...110 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
110...110 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
25 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
11 kW
Rango de operación potencia NEMA:
11.03248125 kW
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


