SIEMENS - Compartimentación vertical lateral FORMA-3 150mm - 8PQ5000-2BA28
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 1.5 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm
Anchura - 2 mm
Altura - 150 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8PQ5000-2BA28
Ref.Sonepar
800143
EAN
4042948172735
Anchura del edificio para armario integrado:
1.5 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Anchura:
2 mm
Altura:
150 mm
subdivisión lateral, al: 150 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


