SIEMENS - Compartimentación vertical lateral FORMA-3 250A 200mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 1.5 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm
Anchura - 2 mm
Altura - 200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8PQ5000-2BA30
Ref.Sonepar
330984
EAN
4042948172742
Anchura del edificio para armario integrado:
1.5 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Anchura:
2 mm
Altura:
200 mm
subdivisión lateral, intensidad nominal: 100-250 A, al: 200 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


